› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BOB.SR2/40-12/M/B

Cod. Rexel CLP143770
Cod. Produttore 143770
Cod. EAN 4010311009209

Informazioni principali

  • Spessore medio parete medio
  • Rapporto restringimento 3:1
  • Resistente a raggi UV
  • Forma bobina
  • Adesivo assente
  • Serie SR2/40-12/M/B
  • Applicazione termorestringente
  • Consegna bobina

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

40 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BOB.SR2/40-12/M/B