› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BOB.SR2/22-6/M/B

Cod. Rexel CLP143764
Cod. Produttore 143764
Cod. EAN 4010311009179

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Medio
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Adesivo: No
  • Resistenza UV: Si
  • Confezione: Bobina
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP143764

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

22 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BOB.SR2/22-6/M/B