› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BOB.SR2/12-3/M/B

Cod. Rexel CLP143759
Cod. Produttore 143759
Cod. EAN 4010311009162

Informazioni principali

  • Spessore medio parete senza adesivo
  • Rapporto restringimento 3:1
  • Resistente a radiazione UV
  • Confezione in bobina
  • Serie SR2/12-3/M/B
  • Applicazione termorestringente
  • Materiale guaina isolante
  • Quantità consigliata 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BOB.SR2/12-3/M/B