› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BAR.SR2/95-26/1000MM/B

Cod. Rexel CLP127407
Cod. Produttore 127407
Cod. EAN 4010311009117

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore medio parete: medio
  • Resistente a UV: sì
  • Forma: barre
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Serie: SR2/95-26
  • Adesivo: assente
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

95 mm

diametro interno dopo la retrazione

26 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BAR.SR2/95-26/1000MM/B