› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BAR.SR2/75-22/1000MM/B

Cod. Rexel CLP127406
Cod. Produttore 127406
Cod. EAN 4010311024615

Informazioni principali

  • Serie: CLP127406
  • Guaina termorestringente
  • Spessore medio parete
  • Rapporto restringimento 3:1
  • Senza adesivo
  • Resistente a radiazioni UV
  • Confezione in barre
  • Lunghezza 1000 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

75 mm

diametro interno dopo la retrazione

22 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BAR.SR2/75-22/1000MM/B