› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BAR.SR2/63-19/1000MM/B

Cod. Rexel CLP143818
Cod. Produttore 143818
Cod. EAN 4010311024608

Informazioni principali

  • Spessore medio parete senza adesivo
  • Rapporto restringimento 3:1
  • Resistente a radiazioni UV
  • Forma barre per applicazioni
  • Lunghezza 1000 mm
  • Serie SR2/63-19
  • Materiale termorestringente
  • Uso industriale/protezione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

63 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BAR.SR2/63-19/1000MM/B