› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BAR.SR2/56-16/1000MM/B

Cod. Rexel CLP127403
Cod. Produttore 127403
Cod. EAN 4010311009094

Informazioni principali

  • Descrizione: GUA.MED.BAR.SR2/56-16/1000MM/B
  • Spessore: medio
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Adesivo: assente
  • Resistenza UV: presente
  • Confezione: in barre
  • Serie: CLP127403

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

56 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BAR.SR2/56-16/1000MM/B