Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP127400
Cod. Produttore
127400
Cod. EAN
4010311009087

Informazioni di prodotto

Guaina Medio spess.barra SR2/40-12/1000mm/B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

40 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

GUA.MED.BAR.SR2/40-12/1000MM/B