› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BAR.SR2/22-6/1000MM/B

Cod. Rexel CLP127394
Cod. Produttore 127394
Cod. EAN 4010311009056

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: medio
  • Resistente a UV: sì
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Forma: in barre
  • Adesivo: assenza
  • Serie: CLP127394
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

22 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BAR.SR2/22-6/1000MM/B