› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BAR.SR2/140-42/1000MM/B

Cod. Rexel CLP143806
Cod. Produttore 143806
Cod. EAN 4010311009131

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: medio
  • Tipo: senza adesivo
  • Resistenza UV: alta
  • Formato: barre
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Serie: CLP143806
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

140 mm

diametro interno dopo la retrazione

42 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BAR.SR2/140-42/1000MM/B