› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BAR.SR2/120-34/1000MM/B

Cod. Rexel CLP127408
Cod. Produttore 127408
Cod. EAN 4010311009124

Informazioni principali

  • Spessore medio parete senza adesivo
  • Rapporto restringimento 3:1
  • Resistente a radiazione UV
  • Formato in barre
  • Serie SR2
  • Lunghezza 1000 mm
  • Diametro 34 mm
  • Consigliata quantità 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,3 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

120 mm

diametro interno dopo la retrazione

34 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BAR.SR2/120-34/1000MM/B