Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP144018
Cod. Produttore
144018
Cod. EAN
4010311009339

Informazioni di prodotto

Guaina Med.spess.barra+ades.SRH2/160-50/1m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

160 mm

diametro interno dopo la retrazione

50 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

GUA.MED.ADE.BAR.SRH2/160-50/1000MM/