› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.ADE.BAR.SRH2/140-42/1000MM/

Cod. Rexel CLP144013
Cod. Produttore 144013
Cod. EAN 4010311009322

Informazioni principali

  • Spessore medio parete termorestringente
  • Rapporto restringimento 3:1
  • Adesivo interno presente
  • Resistente a radiazione UV
  • Confezione in barre
  • Serie SRH2/140-42
  • Lunghezza 1000 mm
  • Quantità consigliata 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

140 mm

diametro interno dopo la retrazione

42 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.ADE.BAR.SRH2/140-42/1000MM/