› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.FOR.MT42KV BOB. SRAT. 29-9/M

Cod. Rexel CLP144882
Cod. Produttore 144882
Cod. EAN 4010311017020

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Tensione nominale: 3,6-42 kV
  • Spessore parete: Forte
  • Protezione UV: Resistente
  • Resistenza alla traccia: IEC 112
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Confezione: Bobina
  • Serie: SRAT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 per la protezione dei conduttori di terminali Media tensione da 3,6 a 42 kV resistente alla radiazione UV, alla traccia (IEC 112) e alla corrosione. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a forte spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

29 mm

diametro interno dopo la retrazione

9 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.FOR.MT42KV BOB. SRAT. 29-9/M