› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.FOR.MT42KV BAR. SRAT. 38-12/100

Cod. Rexel CLP144898
Cod. Produttore 144898
Cod. EAN 4010311016979

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Voltaggio supportato: 3,6-42 kV
  • Resistente a radiazioni UV
  • Protezione contro traccia IEC 112
  • Resistente alla corrosione
  • Spessore parete: forte
  • Ambito consegna: barre
  • Serie: CLP144898

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 dei conduttori di terminali Media tensione da 3,6 a 42 kV resistente alla radiazione UV, alla traccia (IEC 112) e alla corrosione. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a forte spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.FOR.MT42KV BAR. SRAT. 38-12/100