› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.FOR.ADE.BAR.SRH3/33-8/1000MM/B

Cod. Rexel CLP127507
Cod. Produttore 127507
Cod. EAN 4010311024684

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: forte
  • Resistente a UV: sì
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Forma: barre
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Serie: SRH3/33-8
  • Adesivo interno: presente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a forte spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

33 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.FOR.ADE.BAR.SRH3/33-8/1000MM/B