› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.FOR.ADE.BAR.SRH3/160-50/1000MM/

Cod. Rexel CLP158903
Cod. Produttore 158903
Cod. EAN 4010311044750

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: forte
  • Adesivo interno: presente
  • Resistente a UV: sì
  • Forma: barre
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Serie: CLP158903
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a forte spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

4,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

160 mm

diametro interno dopo la retrazione

50 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.FOR.ADE.BAR.SRH3/160-50/1000MM/