› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.FOR.ADE.BAR.SRH3/16-4/1000MM/B

Cod. Rexel CLP135860
Cod. Produttore 135860
Cod. EAN 4010311017389

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: forte
  • Adesivo interno: presente
  • Resistente a UV: sì
  • Confezione: in barre
  • Serie: SRH3/16-4
  • Lunghezza barra: 1000 mm
  • Uso: isolamento termico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a forte spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

16 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.FOR.ADE.BAR.SRH3/16-4/1000MM/B