› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BT HG-FREE BOB.SRC1 38.1-19.1/N

Cod. Rexel CLP145118
Cod. Produttore 145118
Cod. EAN 4010311035246

Informazioni principali

  • Serie: HG-FREE
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a UV: sì
  • Senza alogeni: sì
  • Formato: bobina
  • Applicazione: isolamento cavi
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV, senza alogeni. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,02 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

19,1 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-30 ... 105 °C

GUA.BT HG-FREE BOB.SRC1 38.1-19.1/N