› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BT HG-FREE BOB.NOADE.SRC1 25.4-

Cod. Rexel CLP145116
Cod. Produttore 145116
Cod. EAN 4010311035239

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a UV: sì
  • Senza alogeni: sì
  • Confezione: bobina
  • Serie: HG-FREE
  • Applicazione: termorestringente
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV, senza alogeni. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,89 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-30 ... 105 °C

GUA.BT HG-FREE BOB.NOADE.SRC1 25.4-