› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/9-3/BLU/10M

Cod. Rexel CLP127120
Cod. Produttore 127120
Cod. EAN 4010311013190

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a radiazioni UV
  • Confezione: dispenser
  • Lunghezza: 10 m
  • Colore: blu
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP127120

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/9-3/BLU/10M