› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/4.8-2.4/GIA.VE/10M

Cod. Rexel CLP127050
Cod. Produttore 127050
Cod. EAN 4010311001159

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a raggi UV: sì
  • Confezione: dispenser
  • Lunghezza: 10 m
  • Serie: CLP127050
  • Applicazione: termorestringente
  • Colore: giallo/verde

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/4.8-2.4/GIA.VE/10M