› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/4.8-2.4/BLACK/10M

Cod. Rexel CLP127049
Cod. Produttore 127049
Cod. EAN 4010311001050

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 10 m
  • Resistente a: radiazione UV
  • Confezione: dispenser
  • Serie: CLP127049
  • Uso: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/4.8-2.4/BLACK/10M
€ 27,93 x 1 pz.