› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/3.2-1.6/GR.YE./15M

Cod. Rexel CLP127042
Cod. Produttore 127042
Cod. EAN 4010311001036

Informazioni principali

  • Serie: CLP127042
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: Basso
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Confezione: Dispenser
  • Lunghezza: 15 m
  • Applicazione: Guaina termorestringente
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/3.2-1.6/GR.YE./15M