› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/3-1/BLU/15M

Cod. Rexel CLP127106
Cod. Produttore 127106
Cod. EAN 4010311013534

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Colore: blu
  • Lunghezza: 15 m
  • Resistente ai raggi UV: sì
  • Confezione: dispenser
  • Serie: CLP127106
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/3-1/BLU/15M