› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/25.4-12.7/ROSSO/4M

Cod. Rexel CLP127094
Cod. Produttore 127094
Cod. EAN 4010311036403

Informazioni principali

  • Serie: CLP127094
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione UV: resistente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Lunghezza: 4 m
  • Colore: rosso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,89 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

4 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/25.4-12.7/ROSSO/4M