› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/24-8/BLACK/4M

Cod. Rexel CLP127139
Cod. Produttore 127139
Cod. EAN 4010311037141

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a radiazione UV
  • Confezione: dispenser
  • Lunghezza: 4 m
  • Colore: nero
  • Serie: CLP127139
  • Consigliata quantità: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

4 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/24-8/BLACK/4M