› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/19.1-9.5/BLU/7M

Cod. Rexel CLP127084
Cod. Produttore 127084
Cod. EAN 4010311036274

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Colore: blu
  • Lunghezza: 7 m
  • Resistente a: radiazione UV
  • Confezione: dispenser
  • Serie: CLP127084
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,76 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/19.1-9.5/BLU/7M