› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/18-6/TRANSP/7M

Cod. Rexel CLP127133
Cod. Produttore 127133
Cod. EAN 4010311013312

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a radiazioni UV
  • Confezione: dispenser
  • Lunghezza: 7 m
  • Colore: trasparente
  • Serie: CLP127133
  • Applicazione: guaina termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

trasparente

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/18-6/TRANSP/7M