› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/18-6/RED/7M

Cod. Rexel CLP127136
Cod. Produttore 127136
Cod. EAN 4010311013343

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a UV: sì
  • Colore: rosso
  • Lunghezza: 7 metri
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Confezione: dispenser
  • Serie: CLP127136

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/18-6/RED/7M