› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/12.7-6.4/BLU/8M

Cod. Rexel CLP127076
Cod. Produttore 127076
Cod. EAN 4010311036168

Informazioni principali

  • Serie: CLP127076
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione UV: resistente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Lunghezza: 8 m
  • Colore: blu

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

8 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/12.7-6.4/BLU/8M