› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/12-4/BLACK/10M

Cod. Rexel CLP127125
Cod. Produttore 127125
Cod. EAN 4010311036922

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a radiazioni UV
  • Formato: dispenser
  • Lunghezza: 10 m
  • Colore: nero
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP127125

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

8 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/12-4/BLACK/10M