› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.DISP.SB/1.6-0.8/BLACK/15M

Cod. Rexel CLP127027
Cod. Produttore 127027
Cod. EAN 4010311035499

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 15 m
  • Resistente a UV: sì
  • Confezione: dispenser
  • Serie: SB/1.6-0.8
  • Uso: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,43 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.DISP.SB/1.6-0.8/BLACK/15M