› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F3/9-3/BIANCO

Cod. Rexel CLP126999
Cod. Produttore 126999
Cod. EAN 4010311033754

Informazioni principali

  • Serie: CLP126999
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente ai raggi UV: sì
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Confezione: bobina
  • Colore: bianco
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

150 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F3/9-3/BIANCO