› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F3/6-2/GR.YE.

Cod. Rexel CLP144206
Cod. Produttore 144206
Cod. EAN 4010311071770

Informazioni principali

  • Spessore parete: basso
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Resistente ai raggi UV
  • Confezione: bobina
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Serie: CLP144206

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F3/6-2/GR.YE.