› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F3/3-1/NERO

Cod. Rexel CLP127242
Cod. Produttore 127242
Cod. EAN 4010311033495

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistenza UV: elevata
  • Forma: bobina
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Colore: nero
  • Serie: SR1F3/3-1
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F3/3-1/NERO