› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F3/3-1/GR.YE.

Cod. Rexel CLP204015
Cod. Produttore 204015
Cod. EAN 4010311117430

Informazioni principali

  • Descrizione: GUA.BAS.BOB.SR1F3/3-1/GIA.VE
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistenza UV: elevata
  • Confezione: in barre
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP204015

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F3/3-1/GR.YE.