› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F3/24-8/GR.YE.

Cod. Rexel CLP144220
Cod. Produttore 144220
Cod. EAN 4010311071800

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a raggi UV: sì
  • Forma: bobina
  • Serie: SR1F3/24-8
  • Colore: giallo/verde
  • Applicazione: isolamento cavi
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F3/24-8/GR.YE.