› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F/9.5-4.8/ROSSO

Cod. Rexel CLP126904
Cod. Produttore 126904
Cod. EAN 4010311030999

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente ai raggi UV
  • Confezione: bobina
  • Colore: rosso
  • Serie: CLP126904
  • Applicazione: isolamento cavi
  • Materiale: termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

150 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F/9.5-4.8/ROSSO