› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F/38.1-19.1/MARR

Cod. Rexel CLP144143
Cod. Produttore 144143
Cod. EAN 4010311031491

Informazioni principali

  • Serie: SR1F
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a: radiazione UV
  • Confezione: bobina
  • Colore: marrone
  • Applicazione: guaina termorestringente
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,02 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

19,1 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F/38.1-19.1/MARR