› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F/25.4-12.7/GIALLO

Cod. Rexel CLP126928
Cod. Produttore 126928
Cod. EAN 4010311031316

Informazioni principali

  • Descrizione: GUA.BAS.BOB.SR1F/25.4-12.7/GIALLO
  • Guaina termorestringente basso spessore
  • Rapporto di restringimento 2:1
  • Resistente alla radiazione UV
  • Confezione: bobina
  • Quantità consigliata 10
  • Serie: CLP126928

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,89 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F/25.4-12.7/GIALLO