› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F/25.4-12.7/BLUE

Cod. Rexel CLP126927
Cod. Produttore 126927
Cod. EAN 4010311031309

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente ai raggi UV
  • Formato: bobina
  • Colore: blu
  • Serie: SR1F
  • Diametro iniziale: 25.4 mm
  • Diametro finale: 12.7 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,89 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F/25.4-12.7/BLUE