› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F/25.4-12.7/BLACK

Cod. Rexel CLP126924
Cod. Produttore 126924
Cod. EAN 4010311031293

Informazioni principali

  • Descrizione: GUA.BAS.BOB.SR1F/25.4-12.7/NERO
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistenza UV: Sì
  • Confezione: Bobina
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP126924

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,89 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F/25.4-12.7/BLACK