› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F/2.4-1.2/BLACK

Cod. Rexel CLP126960
Cod. Produttore 126960
Cod. EAN 4010311030524

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente ai raggi UV
  • Forma: bobina
  • Colore: nero
  • Serie: CLP126960
  • Materiale: termorestringente
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F/2.4-1.2/BLACK