› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F/19.1-9.5/MARR

Cod. Rexel CLP144134
Cod. Produttore 144134
Cod. EAN 4010311031279

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso spessore parete
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistenza UV: Alta
  • Formato: Bobina
  • Colore: Marrone
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: SR1F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,76 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F/19.1-9.5/MARR