› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BOB.SR1F/12.7-6.4/ROSSO

Cod. Rexel CLP126913
Cod. Produttore 126913
Cod. EAN 4010311031101

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Colore: Rosso
  • Protezione UV: Resistente
  • Confezione: Bobina
  • Diametro: 12.7-6.4 mm
  • Serie: SR1F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BOB.SR1F/12.7-6.4/ROSSO