› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BAR.SR1F3/39-13/ROSSO /100

Cod. Rexel CLP144417
Cod. Produttore 144417
Cod. EAN 4010311035062

Informazioni principali

  • Descrizione: GUA.BAS.BAR.SR1F3/39-13/ROSSO
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso spessore parete
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Resistenza UV: Alta
  • Formato: Barre
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP144417

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,15 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

39 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BAR.SR1F3/39-13/ROSSO /100