› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.BAS.BAR.SR1F3/18-6/TRANSP 1000

Cod. Rexel CLP144400
Cod. Produttore 144400
Cod. EAN 4010311034867

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a radiazioni UV
  • Formato: barre
  • Lunghezza: 1000 m
  • Serie: SR1F3/18-6
  • Colore: trasparente
  • Uso: termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

trasparente

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUA.BAS.BAR.SR1F3/18-6/TRANSP 1000