›

GSTON 50 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB11859
Cod. Produttore B11859
Cod. EAN 8010730504626

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo tubo rigido 50mm - guaina 40mm IP67 grigio GSTON50

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

GSTON 50 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO