›

GSTON 40 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB11858
Cod. Produttore B11858
Cod. EAN 8010730504619

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo tubo rigido 40mm - guaina 32mm IP67 grigio GSTON40

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

GSTON 40 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO